マイゾックス
ダストレスチョークケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42496064
品番
DC-CK-W
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
転がり止付でチョークが折れにくい。
お手拭き付。
用途
チョークの収納
寸法(mm)
105×90×17
質量(g)
45
収納数
5~6本
マイゾックスコード
220499