※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
35
8
10
20
30
40
25
16
18
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42496833
品番
M4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
35
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
ステンコート
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42496833
M4×35
43394416
M4×35
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂
1箱(400個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました