※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(900個)
長さ(mm)
12
6
13
14
15
18
22
25
35
40
45
50
10
12
16
20
30
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42496867
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
ダクロ
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧