TIS-2 ばね式手ばかり マイゾックス 42497622

ばね式手ばかり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ひょう量(kg)2
目量(g)20
内容量1個注文コード42497622品番TIS-2
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

手軽に使え、経済的

用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量(kg)2目量(g)20ひょう量単位kgマイゾックスコード82632
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする