PHR60-20K フォトロッド マイゾックス 42498618

フォトロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイプ60mm幅紙函、表20cm裏1m赤白
マイゾックスコード218714
内容量1個注文コード42498618品番PHR60-20K
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。

用途現場工事写真記録用タイプ60mm幅紙函、表20cm裏1m赤白マイゾックスコード218714
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする