曜日別特売
PHR60-2P フォトロッド マイゾックス 42498636

PHR60-2P フォトロッド マイゾックス 42498636
PHR60-2P フォトロッド マイゾックス 42498636

フォトロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプ60mm幅紙函、表裏20cm赤白
マイゾックスコード218710
内容量1個注文コード42498636品番PHR60-2P
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。

用途現場工事写真記録用タイプ60mm幅紙函、表裏20cm赤白マイゾックスコード218710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする