※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(1400個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
12
10
12
15
16
18
20
13
14
22
28
35
23
40
十字穴番号
2
1
2
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42499597
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧