※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
10
8
16
6
10
12
20
25
30
35
十字穴番号
2
1
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42499685
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧