※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
16
6
14
20
12
25
30
10
十字穴番号
1
1
2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42500446
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)3.0/(最小)2.90
表面処理
ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧