曜日別特売
MYS-30R マイスチール(交換用テープのみ) マイゾックス 42500578

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マイスチール(交換用テープのみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード42500578品番MYS-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900

マイスチール(MYS-30/MYS-50)の交換用テープ。
マイスチールの特長
スイングダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和。
痛みやすい先端を二重被覆で保護。
スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープ。
サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗い可能。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
滑りにくい大型ゴム石突。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付(20mまで)。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー・グリップ採用。

用途一般測定・土木・建築測量用・海岸・河川・沼地の測量テープ長さ(m)30テープ幅(mm)10材質スチール(ナイロンコーティング)仕様交換用テープテープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)50(10N≒約1.02kgf)マイゾックスコード21843301
注意
※本商品はMYS-30/MYS-50の交換用テープです。ケース及びハンドルは付属しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42500578MYS-30R60837585HSP3-30RMYS-30R エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン) 60837585エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42500578
2019-11-26
用途: 10m以上の電線を切断するときに使用

写真に騙されました。仕様のところに交換用テープとありますが、
皆様ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする