曜日別特売
5020-0882 ミニ風速計 マイゾックス 42501262

ミニ風速計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード42501262品番5020-0882
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一体型でコンパクトなポケットサイズ。
ボタン1つでシンプル操作。
自動バックライト機能。
最大値・平均値表示。
オートパワーオフ機能。

用途風速測定測定範囲0.4~25m/s付属品ソフトケース寸法(mm)165×54×34質量(g)180電源9Vアルカリ乾電池精度±(3%+0.30m/s)表示m/s、kph、fpm、mph、ノット表示分解能0.01m/sマイゾックスコード220474
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする