マイゾックス
ワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
マイゾックスコード
123227
123225
123227
123229
123226
123228
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42502854
品番
SSR-300
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。
用途
河川・水面・港湾測量用
材質
スチロール
長さ(m)
300
目盛
1m
ロープ径(Φmm)
3
マイゾックスコード
123227