曜日別特売

ワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マイゾックスコード123229
内容量1個注文コード42502888品番SSR-500
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。

用途河川・水面・港湾測量用材質スチロール長さ(m)500目盛1mロープ径(Φmm)3マイゾックスコード123229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする