マイゾックス
数取器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
卓上式
7連卓上式
手持式
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42506966
品番
卓上式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ステンレス製で数が判読し易いレンズ付窓。
用途
交通量調査等
桁数
4
質量(g)
95
タイプ
卓上式
マイゾックスコード
82372
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42506966
卓上式
19244085
H404-4
台付数取器
京北計器工業
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました