マイゾックス
数取器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
手持式
7連卓上式
手持式
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507045
品番
手持式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製で数が判読し易いレンズ付窓。
モノタロウではこんなお得な商品も!
手持ち数取器
モノタロウ
¥
669
¥
736
税込
用途
交通量調査等
桁数
4
質量(g)
66
タイプ
手持式
マイゾックスコード
82371