曜日別特売
パスケ30cm 折りたたみ式縮尺スケール パスケ マイゾックス 42507334

折りたたみ式縮尺スケール パスケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42507334品番パスケ30cm
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

硬質P.P製。
くるピタ折りたたみ式。(PAT.P)
読みとりやすくかさばらない。
一本でよくばりの×8目盛。
社名など入れるとPR用に利用可能。

用途
図面測定、建築士試験・土地家屋調査士試験持込できます
サイズ30cm(1/100、1/200、1/300、1/400、1/150、1/250、1/500、1/600)寸法(mm)320×32×0.9質量(g)11マイゾックスコード218181
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする