マイゾックス
測量ロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
200
50
100
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507517
品番
PR4-200
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途
河川測量
長さ(m)
200
材質
化学繊維
目盛
1m
ロープ径(Φmm)
4
マイゾックスコード
123212