※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小頭タッピンねじ 2種溝なしB-0形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
8
8
12
16
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42507771
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
トラス小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧