マイゾックス
鉄筋ピタット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
本体のみ
本体+検測金具
本体のみ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42508016
品番
MP
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途
配筋ピッチの記録撮影
適合
鉄筋D10~D25
材質
プラスチック・マグネット
質量(g)
56
タイプ
本体のみ
マイゾックスコード
219021