曜日別特売
MRC-4 天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX) マイゾックス 42508323

天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード42508323品番MRC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。
雨に濡れても消えない。(永久ではない。)
本体は紙巻仕上げ。

用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適黄/24本入全長(mm)115質量(g)500箱寸法(mm)120×140×45対角(mm)14.5(六角断面)マイゾックスコード213879
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42508278
2022-10-27
用途: 道路にマーキングするのに使っています。
有限会社 佐久間設備建設業・工事業

昔から道路にマーキングするならコレ!他メーカーのも使ったがヘリが早く直ぐに無くなる。やはり描きやすさ、水に消えにくさ、もちも良いと三拍子揃った一本

対象商品 : 42508278
2020-03-16
用途: 緊急な道路工事
建設業・工事業

いろいろマーキングチョークはありますが、コストパフォーマンスで満足です。

対象商品 : 42508278
2020-02-01
用途: 道路工事前の掘削箇所のマーキング
株式会社エムアイティープラン建設業・工事業

他社の製品と比べて水に強く、道路のマーキングするときも折れずに硬さもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする