LR-22 二ツ折標尺 64mm幅 マイゾックス 42508734

二ツ折標尺 64mm幅

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)2
内容量1個注文コード42508734品番LR-22
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。

用途現場工事写真記録用仕様伸身長2m(1:1)(折畳時:1m)厚さ(mm)13サイズ2m2ツ折質量(g)1294長さ(m)2ロッド幅(mm)64マイゾックスコード102302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42508734
2021-02-22
用途: 道路工事
建設業・工事業

2m迄使えるので、これがあればかなり楽
しいていえば、もっと幅広があれば最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする