曜日別特売
MH2Mホーロー 壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード タテ書 マイゾックス 42509757

壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード タテ書

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(mm)610×460
材質(板面)ホーロー
内容量1個注文コード42509757品番MH2Mホーロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途月予定表示寸法(mm)610×460材質(板面)ホーローマイゾックスコード212758
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき1,550/税込1,705
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする