曜日別特売
MH46ホーロー 壁掛 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地 マイゾックス 42510134

壁掛 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)1810×1210
材質(板面)ホーロー
内容量1個注文コード42510134品番MH46ホーロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ホーロー:鉄板にホーロー加工を施してあります。(下引き、仕上げと2回ホーロー掛け)それぞれ800℃の高温で焼成しております。表面硬度が高く繰り返し書き消しできるのがホーロー表面の特長です。
スチール:鉄板に焼付塗装を施しております。ニッケルホーローにくらべ軽量が特長です。

用途事務所の表示用品寸法(mm)1810×1210付属品ボードマーカー黒、赤各1本、ラーフル1個、マグネット材質(板面)ホーローマイゾックスコード217229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする