WDPL-2 木製ポール マイゾックス 42510712

木製ポール

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42510712品番WDPL-2
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途写真撮影、位置確認外径(Φmm)28.5サイズ2m/1段質量(g)約740マイゾックスコード217182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42510712
2025-12-02
用途: 雪道の視認表示として使用
農・林・水産業

紅白の塗装が予想よりしっかりしてます。長持ちしそうで、期待してます。

対象商品 : 42510712
2023-09-28
用途: 工事現場で
卸売・小売業

何の問題もなく使用できています。お値段が安いのが嬉しいです。

対象商品 : 42510712
2022-05-15
用途: 除雪用
妹尾牧場農・林・水産業

木もしっかりし、塗装も綺麗です先端も鋭利で地面に刺さりやすいです。

対象商品 : 42510712
2021-10-28
用途: 除雪時の路肩をわかりやすくするため。
建設業・工事業

まだ使っていないのですが、積雪時に路肩がわからなくなるので危ないところにさしておくために購入。安いので満足。

対象商品 : 42510712
2021-02-11
用途: 水田の肥料散布
農事組合法人 長島稲作管理組合農・林・水産業

水田の肥料散布の際、均一になるように作業幅の目印に使用。約8m散布幅なので、トラクタの走行位置が判るように立ててます。1ha(80m×125m)区画だと10本ぐらい必要なので、安くて助かります。

対象商品 : 42510712
2020-12-10
用途: 道路の除雪の目印
農・林・水産業

当地(北海道東部)ではまだ積雪はありませんが、農村部の私道の除雪、少々距離があり路肩を踏み外すと大変なことに!
作業の目安として立てている、木製の細めのポールだが強度は有りそう。

1が参考にしています
対象商品 : 42510712
2022-12-30
用途: 冬の除雪作業
株式会社高田重建建設業・工事業

大雪の時に道路幅が分かりにくかったので道路幅の目安に使う。

対象商品 : 42510712
2021-11-12
用途: 現場作業時
第一測量設計所サービス業

もう少し軽くした方が現場で扱い易くなると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする