※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 1種A形P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
20
25
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42516327
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧