※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=15(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
35
35
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42516512
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.0/(最小)3.85
寸法t(mm)
1.4
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
約15
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
1
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧