M4×20 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=5(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42516661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×20 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=5(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42516661
M4×20 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=5(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42516661

(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形G=5(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)20
内容量1箱(1000個)注文コード42516661品番M4×20
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの呼びM4山数18長さ(mm)20材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状ナベ寸法G(mm)約5寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3805:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする