曜日別特売
M2.6×25 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42521954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×25 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42521954
M2.6×25 (+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42521954

(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(7000個)
1箱(2200個)
1箱(1500個)
1箱(4500個)
1箱(3500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(120個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)25
25
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
7
15
18
22
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
十字穴番号1
内容量1箱(1000個)注文コード42521954品番M2.6×25
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM2.6山数28長さ(mm)25材質十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.60/(最小)2.50表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ寸法K(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42521981
2023-11-13
用途: EM3-6の代用、プラケースに基板取り付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

写真が銀色ではなくクロメート色なので写真を実物の色に変えてほしい。使用には問題なし。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする