※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
長さ(mm)
16
8
10
12
16
6
14
20
25
30
13
15
35
40
50
60
45
18
32
65
70
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42530372
品番
M2.6×16
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧