※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(450個)
1箱(4000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M2
長さ(mm)
8
8
8
16
6
12
20
5
10
14
25
30
13
15
18
32
35
40
50
60
70
75
65
45
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42531133
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧