※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(450個)
1箱(4000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M2
長さ(mm)
20
20
20
6
8
12
5
10
14
16
25
30
13
15
18
32
35
40
50
60
70
75
65
45
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42531185
品番
M3×20
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dc(Φmm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧