※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(900個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4.5
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
長さ(mm)
12
12
12
6
20
8
10
16
25
13
30
40
65
35
5
14
15
18
32
50
60
70
45
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42531745
品番
M4.5×12
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧