曜日別特売
M4×25 (+)バインドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 42533565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×25 (+)バインドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 42533565
M4×25 (+)バインドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 42533565

(+)バインドタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
内容量1箱(500個)注文コード42533565品番M4×25
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ねじの呼びM4山数16長さ(mm)25材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4表面処理ブラック頭部形状バインド寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.3寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4035:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする