M4×10 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42538964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42538964
M4×10 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42538964

(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1600個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(900個)
1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
内容量1箱(1200個)注文コード42538964品番M4×10
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM4山数18長さ(mm)10材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85表面処理ユニクロ頭部形状バインド穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8.3寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする