曜日別特売
S070M-6AC-40 S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M) SMC 42542684

※1-2-M13-4-S070 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(6) DC12
管接続口径(40) ポート接続: バーブ継手
リード線取出方法(C) プラグリード
最高使用圧力(MPa)0.1
内容量1個注文コード42542684品番S070M-6AC-40
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
管接続口径(40) ポート接続: バーブ継手リード線取出方法(C) プラグリード消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.1適合チューブΦ4/Φ2.5ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(6) DC12Cv値0.016適合チューブ径(Φmm)4/2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする