曜日別特売
S0726R-5M-C4 S Series(S0726R) SMC 42543025

 

S0726R-5M-C4 S Series(S0726R) SMC 42543025
S0726R-5M-C4 S Series(S0726R) SMC 42543025

S Series(S0726R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード42543025品番S0726R-5M-C4
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブルリード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(R)外部パイロット仕様ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする