S07A5-6G-M5 S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07A5) SMC 42543208

※1-1-M07-3-S0700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07A5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード42543208品番S07A5-6G-M5
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)リード線取出方法(G) グロメットプレート(M5) サブプレート付ファンクション(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする