※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1800個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
長さ(mm)
30
16
20
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42543663
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.976/(最小)4.826
寸法m(mm)
5
寸法dk(Φmm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧