※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ブレジャータッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(2000個)
1箱(1300個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
5
6
8
12
16
10
14
20
25
山数
18
24
18
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42544135
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理
クロメート
頭部形状
ブレジャー
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧