M3.5×40 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42546131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×40 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42546131
M3.5×40 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42546131

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(2500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4500個)
1箱(300個)
1箱(1400個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(250個)
長さ(mm)40
40
12
8
10
6
14
16
18
20
25
30
35
50
15
45
5
32
13
33
55
60
65
70
75
80
28
ねじの呼びM3.5
内容量1箱(700個)注文コード42546131品番M3.5×40
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼びM3.5山数18長さ(mm)40材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5寸法r(mm)(最大)0.4表面処理ニッケル頭部形状丸皿寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42546095
2024-06-29
用途: 金物取り付け
有限会社スリーエスクラフト建設業・工事業

数使う寸法なので安価は助かります いつも使ってる物は急ぎの仕事に、これは時間の有る時に使います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
419:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする