M3×8 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42546463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42546463
M3×8 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42546463

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2200個)
1箱(2200個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(2500個)
1箱(4500個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1400個)
1箱(350個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(10000個)
1箱(1800個)
長さ(mm)8
8
14
6
10
12
16
18
20
25
30
35
40
50
32
45
13
15
33
55
60
65
70
75
80
90
28
5
100
ねじの呼びM3
内容量1箱(2200個)注文コード42546463品番M3×8
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM3山数24長さ(mm)8材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3寸法r(mm)(最大)0.4表面処理ユニクロ頭部形状丸皿寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 建築金物
建設業・工事業

安いのでしょうがないでしょうけど 先端があまい 木下地用ですね リピートは無し

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございませんでした。

対象商品 : 42546673
2018-12-23
用途: カーテンレール及びブラインド
スズキ装備建設業・工事業

今まで普通のなべビスを使っていたが食いもよく、作業のスピードが格段にあがった。ちょっと値段が高いが作業効率のup度から大満足です。

対象商品 : 42546612
2017-10-08
用途: work job 仕事

普通です。カムアウトしにくい丸皿は店頭にありませんのでありがたいです。
汎用ネジはホームセンターほうが安い場合がありますので時間がある方は店頭もチェックしたほうがいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
78:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする