M5×10 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42547951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×10 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42547951
M5×10 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42547951

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(900個)
長さ(mm)10
ねじの呼びM5
内容量1箱(900個)注文コード42547951品番M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM5山数12長さ(mm)10材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5寸法r(mm)(最大)0.6頭部形状丸皿寸法m(mm)5.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)10寸法k+f(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42547897
2020-07-29
用途: 小さいビスの必要な器具・部品の取付。
建設業・工事業

ホームセンターなどに丸皿のビスが無く探してました。直ぐに届けてもらえ良かったです。
又、違う商品もお願いしようと思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
11:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする