※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
10
6
10
12
20
25
8
30
35
40
16
山数
24
28
24
20
18
16
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42549035
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.00/(最小)2.90
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
寸法k+f(mm)
2.45