曜日別特売
SF4-3YOZA-21 パイロット弁アッセンブリ SMC 42550034

 

SF4-3YOZA-21 パイロット弁アッセンブリ SMC 42550034
SF4-3YOZA-21 パイロット弁アッセンブリ SMC 42550034

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合機種パイロット個別排気注文コード42550034品番SF4-3YOZA-21
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様ランプ・サージ電圧保護回路付適合機種パイロット個別排気コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)(DIN形コネクタなし)マニュアルノンロックプッシュ式(突出形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする