M5×25 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱) 大阪魂 42550304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×25 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱) 大阪魂 42550304
M5×25 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱) 大阪魂 42550304

(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
内容量1箱(500個)注文コード42550304品番M5×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM5山数12長さ(mm)25材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5寸法r(mm)(最大)0.6頭部形状寸法K(mm)2.8寸法m(mm)5.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: ステンレス製抽斗レールの固定
有限会社安藤家具店

304では磁石につかないので+ビットから落ちてしまい
ビス止めに時間と労力が掛かるため430か410等を探していて
たどり着いた。
品質に問題なし、
しかし410なのでもう少し安価だと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2598:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする