曜日別特売
LPR-B6E2-SP ラミネートフィルム ナカバヤシ 42550874

ラミネートフィルム

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
サイズB6
寸法(縦×横)(mm)138×192
内容量1パック(20枚)注文コード42550874品番LPR-B6E2-SP
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。
ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。
水に強い!! 汚れに強い!!
油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。

サイズB6材質PETフィルム厚さ(μm)100寸法(縦×横)(mm)138×192RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42550926
2025-10-18
用途: 掲示物の保護

厚みも良くて綺麗に貼れて喜んでいます。印刷の字がハッキリして見やすくなりました。

対象商品 : 40252432
2023-04-08
用途: 製造現場での各種表示
ダイシン化工株式会社製造業

他メーカー製と比べ、シートは挿入するときに捲りやすく
作業がしやすかった。

対象商品 : 42550822
2022-04-27
用途: 証明書用
教育・研究機関

従来より厚みがあるので丈夫そうな印象を持ちました。

対象商品 : 40252441
2021-11-03
用途: 塾教室の掲示物ラミネート
教育・研究機関

ラミネートする紙に対して余白も十分で取り扱い性が良いので、いつもナカバヤシのものを使っています。近くに2,3件あるホームセンターに買いに行く手間も省けて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42550935
2021-09-10
用途: 自分の趣味用
教育・研究機関

それほど大量には要らないので
20枚入りがあったことと、
クーポン利用で送料が浮いたことで
購入を決めました。注文すぐ届きました

対象商品 : 40252432
2021-07-07
用途: POPのラミネート
運輸・通信業

このシリーズを各サイズ使っています。今までラミネーターの中で絡まることは一度もなく、失敗も一度もありません。安価で品質も高く頻繁に変えるPOPなどではBESTチョイスと思います。1年くらい屋外で毎日日光に当たり風雨にさらされると表面が劣化しポロポロと剥がれてきます。そういう場合は看板屋さんに頼むか、もう一度作り直してください。

対象商品 : 42550883
2020-08-19
用途: 会社の事務
寿丸合同会社

なかなか身近で手に入らないものだったので、敏速な配達にも大変助かりました。
また機会があれば、注文したいと思います。

対象商品 : 42550883
2020-07-29
用途: 会社の事務
寿丸合同会社

身近な店に置いておらず、急な対応に助かりました。
大量にはいらない状況でこの量はちょうど良いかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする