M2×16 (+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42551232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×16 (+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42551232
M2×16 (+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42551232

(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(10000個)
1箱(9000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(3500個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(1600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1300個)
1箱(250個)
1箱(1100個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(160個)
1箱(6000個)
1箱(130個)
1箱(220個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)16
16
4
5
6
8
10
12
14
18
20
25
30
7
15
35
40
50
13
22
32
45
60
55
65
70
75
80
90
100
110
28
120
130
140
150
十字穴番号1
内容量1箱(3000個)注文コード42551232品番M2×16
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの呼びM2山数32長さ(mm)16材質十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.1/(最小)2寸法r(mm)(最大)0.3表面処理三価ホワイト頭部形状寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42551485
2021-08-08
用途: 内装資材の設置
八幡屋商工有限会社建設業・工事業

十字穴の品質が最悪です。
ぐにゃぐにゃ曲がり、真っ直ぐビス打ちする事が困難です。

対象商品 : 42551801
2017-08-18
用途: 看板取付
建設業・工事業

特に問題なく使っています。金額的にもまあまあだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2874:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする