ナカバヤシ
木製賞状額
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
収納寸法(mm)
273×394
182×257
185×264
210×297
215×306
257×364
273×379
273×394
297×420
318×439
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42551328
品番
フ-KW-207-H
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
つや消し金の装飾が高級感を高めます。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
316×437×14
材質
フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDF
収納寸法(mm)
273×394
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合