曜日別特売
NKB-D06 ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ 42551714

NKB-D06 ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ 42551714
NKB-D06 ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ 42551714

ダイヤル式キーボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホルダー数60
内容量1個注文コード42551714品番NKB-D06
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×75×372付属品キーホルダー60個(赤16個・青16個・黄14個・緑14個)シリンダーキー2本、木ネジ3本(約30mm)材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン質量(kg)2.5ホルダー数60収容数60個施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)258×75×372
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42551687
2021-04-29
用途: マンションのキー保管
不動産業

コンパクトで、上に取っ手があるので、持ち運びに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする