ナカバヤシ
セキュリティロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42551994
品番
SL-051
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ピッキングに強いロータリングキー採用スペーサーレス機能ワイヤー長:2000mmワイヤー太さ:Φ4mm
ネットブックにも最適なミニサイズのセキュリティロック。
ワイヤー長(mm)
2000
ワイヤー太さ(mm)
4
セット内容
ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)
材質
ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線キー/銅合金・ポリエチレン
質量(g)
101
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.8×32.5×2023